「つまみ m3」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303
種類丸形
色(本体)シルバー
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
バーを使用する事で強力な締付ができます。
材質(本体)FCD450
取付部めねじ
種類特殊形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438
材質SUS303
ねじ径M3×0.5
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)12
ノブ高さ(mm)7.5
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A21.5
B19.5
H26.5
タイプフェノール樹脂製
F5.5
D32
C6.5
寸法H(mm)フランジ付き:32.5
フランジフランジ付き
E9
D115
寸法d(mm)(H7)6
寸法Lf(mm)16
寸法D3(mm)フランジ付き:38
MM4×0.7
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
関連キーワード