カテゴリ

  • 機構部品(205)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • サンデーペイント(13)
  • SOFT99(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 武蔵ホルト(3)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • カンペハピオ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(620)
  • SAMTEC(285)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(273)
  • RS PRO(170)
  • 大阪魂(92)
  • オリジナル(66)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(42)
  • ハーフェレ(39)
  • エスコ(27)
  • シグマ光機(27)
  • TRUSCO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「つや消し黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製) イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)イマオコーポレーション
569税込626
1個
翌日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
エルゴナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーションエルゴナールドノブ(オネジ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
翌々日出荷
トラスコ品番805-6531材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)16外径(Φmm)21ノブ高さ(mm)18
ダイアルインジケーター イマオコーポレーションダイアルインジケーターイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック) イマオコーポレーションスターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)イマオコーポレーション
969税込1,066
1個
9日以内出荷
汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
エルゴボールグリップソフト おねじタイプ イマオコーポレーションエルゴボールグリップソフト おねじタイプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-6415材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
オーバルグリップレバー イマオコーポレーションオーバルグリップレバーイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
トラスコ品番805-7930材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー
回転グリップ RGPA イマオコーポレーション回転グリップ RGPAイマオコーポレーション
839税込923
1個
翌日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN2イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
フルートノブ(メネジ) FTK イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTKイマオコーポレーション
269税込296
1個
3日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
ブリーザキャップ BR イマオコーポレーションブリーザキャップ BRイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
ブリーザキャップ BM イマオコーポレーションブリーザキャップ BMイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バルブキャップ VL イマオコーポレーションバルブキャップ VLイマオコーポレーション
749税込824
1個
翌日出荷
排気キャップです。 タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。 外部の空気を吸気しません。 圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
材質Oリング、パッキン:ニトリルゴム(NBR)材質(ねじ部)ポリアミ、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(スプリング)SUS302WPA
トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーショントルクリミットトライアングルノブ TLTKイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Rイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Lイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ウイングノブ CWN イマオコーポレーションウイングノブ CWNイマオコーポレーション
379税込417
1個
翌日出荷
質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーションインデックスプランジャー NDXAイマオコーポレーション
2,188税込2,407
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション安全アジャスター ノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
1,514税込1,665
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
インデックス プランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
インデックス プランジャー(ショートタイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ)イマオコーポレーション
912税込1,003
1個
翌日出荷から8日以内出荷
セーフティガード ハンドル イマオコーポレーションセーフティガード ハンドルイマオコーポレーション
1,077税込1,185
1個
4日以内出荷
全長(mm)100材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)54使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック
回転 グリップ イマオコーポレーション回転 グリップイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷
材質(グリップ)ポリアミド材質(シャンク)SUM24L色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
エルゴ プルハンドル イマオコーポレーションエルゴ プルハンドルイマオコーポレーション
612税込673
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(g)45
クリック トルクノブ イマオコーポレーションクリック トルクノブイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
388税込427
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
クランクハンドル イマオコーポレーションクランクハンドルイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリアミド色(握り)つや消しブラック
エルゴ ボール グリップ ソフト イマオコーポレーションエルゴ ボール グリップ ソフトイマオコーポレーション
1,194税込1,313
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプオネジ使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)-寸法A(mm)-寸法B(mm)-材質(グリップ)ポリプロピレンねじ径M-色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)-材質(オネジ)S10C材質(センターキャップ)-表面処理(オネジ)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
インデックス プランジャー(薄板タイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(薄板タイプ)イマオコーポレーション
2,328税込2,561
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
適合レンチTWDXN-W1416
インデックス プランジャー イマオコーポレーションインデックス プランジャーイマオコーポレーション
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
311税込342
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
ドアロック スナップタイプ(長穴仕様) イマオコーポレーションドアロック スナップタイプ(長穴仕様)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(スプリング)SUS302材質(クランププレート)SPHD
ドアロック スナップタイプ イマオコーポレーションドアロック スナップタイプイマオコーポレーション
739税込813
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(スプリング)SUS302
インデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ロングストローク、ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
当日出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら