108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
種類ソリッド 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
5,335 税込5,869
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類2スポーク 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,880 税込4,268
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPH-SC エルゴプルハンドル
エコ商品
タッピンネジ(呼び径2.9-9.5L)2本で取付けができます。また、取付箇所は専用のカバーで簡単に被う事ができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別スピードハンドル 材質(本体)FCD450 タイプメネジ 寸法A(mm)- 寸法D(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法E(Φmm)- 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番133-5108 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)45 ハンドル径(Φmm)200
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番133-3198 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:35 ボス径(Φmm)38 ハンドル径(Φmm)180 ハンドル高さ(mm)53
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番132-0963 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:25 ボス径(Φmm)30 ハンドル径(Φmm)100 ハンドル高さ(mm)40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
エコ商品
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

イマオコーポレーションハンドル 安全ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番132-5454 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)160 ハンドル高さ(mm)65
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番131-7662 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック 高さ(mm)ボス:40 ボス径(Φmm)50 ハンドル径(Φmm)250 ハンドル高さ(mm)75
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番131-6171 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:40 ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)200 ハンドル高さ(mm)56
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

イマオコーポレーション安全ハンドル車(加工付)
軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。
トラスコ品番133-8040 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック 高さ(mm)ボス:32 ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)160 ハンドル高さ(mm)65
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

イマオコーポレーション角リム型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。
トラスコ品番132-3945 材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック ボス径(Φmm)35 ハンドル径(Φmm)125
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
当日出荷


指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個 材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(Oリング)NBR 材質(キー)ポリアミドつや消しブラック 材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD1 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)41 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチ グリップ AGRF・AGRR形
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(キャップ)つや消しブラック 色(グリップ)ブラック 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8
1個
922 税込1,014
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 材質(ボルト)スチール
1個
2,522 税込2,774
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
1,572 税込1,729
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)電解研磨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,572 税込1,729
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)