342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット|全ねじボルト BJ830
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
材質SUS304 寸法A(mm)1000 引張強度(N/mm2)BJ830:860・BJ830-SUS:480以上
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
当日出荷

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
3,395 税込3,735
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM12×1.75 質量(g)660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E60 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10200~25600
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C19 E40 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)370 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E85 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11000~27500
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E120 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11600~29000
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)675 タイプフェノール樹脂製 F10 D45 C22 E50 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)425 タイプフェノール樹脂製 F10 D30 C19 E45 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 寸法L(mm)80 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)41 H(mm)50 適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12 保持トルク(N・m)9 スライド荷重(N)800
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
エコ商品
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-20022
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A34 B28 質量(g)155 D14 EM20×2.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A28 B20 質量(g)70 D10 EM16×2 寸法C(mm)(-0.2-0.6)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM8×1.25 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-24028
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A44 B36 質量(g)330 D18 EM24×3 寸法C(mm)(-0.2-0.6)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12018
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A28 B20 質量(g)70 D10 EM12×1.75 寸法C(mm)(-0.2-0.6)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷