「ねじゆるみ止め 3m」の検索結果
(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H33
質量(g)40
適合ツールHDM24
寸法M(mm)(内ネジ)M24×3
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H33
質量(g)40
適合ツールHDM24
寸法M(mm)(内ネジ)M24×3
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷