カテゴリ

  • 機構部品(92)
  • メカニカル部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(293)
  • TRUSCO(1,308)
  • FAMILY TOOL(44)
  • SK11(243)
  • エスコ(2,352)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(160)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • SMC(4,356)
  • 三木プーリ(2,482)
  • 大阪魂(1,407)
  • NSK(日本精工)(1,337)
  • RS PRO(922)
  • (715)
  • ユニット(617)
  • グリーンクロス(613)
  • アイビッグ(499)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M-Sイマオコーポレーション
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC20-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)20寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20保持トルク(N・m)23スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC16-3M-Sイマオコーポレーション
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)95寸法d(mm)16寸法L1(mm)70使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)42寸法M(mm)M8寸法H1(mm)53H(mm)63適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:16保持トルク(N・m)21スライド荷重(N)1600
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-Sイマオコーポレーション
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC30-3Mイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)30寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30保持トルク(N・m)40スライド荷重(N)2200
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3M イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC25-3Mイマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)130寸法d(mm)25寸法L1(mm)95使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)80寸法P(mm)56寸法M(mm)M10寸法H1(mm)65H(mm)80適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25保持トルク(N・m)35スライド荷重(N)2200
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2433-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2433-SUSイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H33質量(g)40適合ツールHDM24寸法M(mm)(内ネジ)M24×3本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC2030-SUSイマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H30質量(g)34適合ツールHDM20寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1622-SUSイマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H22質量(g)27適合ツールHDM16寸法M(mm)(内ネジ)M16×2本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1218-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H18質量(g)20適合ツールHDM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014-SUSイマオコーポレーション
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0814-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)14適合ツールHDM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUSイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0612-SUSイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)10適合ツールHDM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510-SUSイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)8適合ツールHDM5寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408-SUSイマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1216イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)20適合ツールTWM12寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1014イマオコーポレーション
839税込923
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H14質量(g)17適合ツールTWM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812イマオコーポレーション
689税込758
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)10適合ツールTWM6寸法M(mm)(内ネジ)M6×1本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0510イマオコーポレーション
559税込615
1個
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H10質量(g)8適合ツールHDM5寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0408イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H8質量(g)7適合ツールHDM4寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7本数キー:2寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05001イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B5質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC6.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08002イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12B8質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)14シールシール付きC13圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.3
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)7タイプフェノール樹脂製D(0/-1)17シールシール無しC16.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-10002イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16B10質量(g)7タイプフェノール樹脂製D(0/-1)18シールシール付きC16圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.6
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06001イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC10.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05002イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B5質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC6圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-03001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)1タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11.5シールシール付きC10圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08001イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12B8質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)13シールシール無しC13.9圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1.3
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール無しC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-05001イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10B5質量(g)3タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC6.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.8
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-06001イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A10B6質量(g)4タイプフェノール樹脂製D(0/-1)11シールシール無しC10.7圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】76(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら