「アイドラー軸」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(ボルト)SUS304
材質(ナット)SUS304
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T14.5
A4.5
d10
B8
L20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d126
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)24
寸法Df(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)35
d230
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14
歯数12
d20
B14
質量(g)770
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t15
d147
ベアリング6204ZZ
DO108
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID2014タイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807
T10.5
A2.5
d8
B7
L15
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d122
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)20
寸法Df(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
d225
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529
歯数14
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)12.7
寸法t(mm)11.7
ベアリングRB202
寸法D(mm)54
寸法B(mm)31
寸法d1(mm)29
チェーンNo.60
寸法Dp(mm)85.61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)93
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34
歯数12
d10
B9
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t8.9
d130
ベアリング6200ZZ
DO68
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82
歯数16
d10
B8
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d126
ベアリング6000ZZ
DO53
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6
歯数12
d12
B10
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t11.9
d132
ベアリング6201ZZ
DO82
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34
歯数14
d12
B10
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t8.9
d132
ベアリング6201ZZ
DO79
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89
歯数20
d15
B11
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d135
ベアリング6202ZZ
DO66
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65
歯数10
d10
B9
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t11.9
d130
ベアリング6200ZZ
DO68
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26
歯数9
d15
B11
質量(g)430
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t15
d135
ベアリング6202ZZ
DO85
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
径(Φmm)丸ベルト:4
ベアリング6202ZZ
寸法R(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)2.3
ベアリング6202ZZ
寸法B(mm)11
寸法C(mm)4
寸法d1(mm)35
寸法d2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
寸法Bf(mm)7.6
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,007
税込¥3,308
7日以内出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ
歯数20
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)15
寸法d(mm)15
寸法A(mm)5.5
寸法t(mm)4.3
ベアリング6202ZZ
寸法D(mm)40
寸法B(mm)11
寸法d1(mm)32
チェーンNo.35
寸法Dp(mm)60.89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)66
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード