16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 取付穴なし スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。 トラスコ品番805-9565 質量(g)1400 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 種類朝顔 寸法H(mm)M8×1.25 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)18 寸法B(mm)49 取付穴あり 適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20 寸法G(mm)67 スポーク数3 寸法C(Φmm)38 寸法A(Φmm)160 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。
トラスコ品番131-7660 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:33 ボス径(Φmm)38 ハンドル径(Φmm)160 ハンドル高さ(mm)49
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

種類朝顔 材質(本体)アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体)バフ研磨
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。
トラスコ品番132-0963 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:25 ボス径(Φmm)30 ハンドル径(Φmm)100 ハンドル高さ(mm)40
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番133-3198 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:35 ボス径(Φmm)38 ハンドル径(Φmm)180 ハンドル高さ(mm)53
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車(加工付)
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番131-6171 材質FC材 クロムメッキ 高さ(mm)ボス:40 ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)200 ハンドル高さ(mm)56
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類朝顔
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨 タイプ握り用メネジあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M
RoHS
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所 d(H8)10 L16 H29 質量(g)125 タイプフェノール樹脂製 種類朝顔 D80 D124 スポーク数3 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

イマオコーポレーションアルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV140-M
RoHS
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所 d(H8)14 L19 H39 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 種類朝顔 D140 D132 スポーク数3 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (549種類の商品があります)