60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
1個
340 税込374
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
573 税込630
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304 材質(ナット)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

A21.5 B18 材質(本体)SCM440 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F8 D19.1 ねじピッチ1.5 C16 許容荷重(N)13000 ねじの呼びM10
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-10022-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A22 B20 材質(本体)S45C 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 ねじピッチ1.5 C17 E8 許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B22 質量(g)24 D17 C3 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B14 質量(g)20 D7 EM10×1.5 寸法C(mm)(-0.2-0.6)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)80 FM10×1.5 D12 C20 寸法E(mm)(+0.20)10 B145 寸法B2(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B25 質量(g)55 F28 D7 C18 寸法H(mm)(h9)10 E35 G12 JM10×1.5 KC型10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イマオコーポレーションLVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
970 税込1,067
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-10022
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
A22 B20 材質(本体)S45C 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 ねじピッチ1.5 C17 E8 許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B22 質量(g)24 D17 C3 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A100 質量(g)80 FM10×1.5 D12 C20 寸法E(mm)(+0.20)10 B145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションLVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
エコ商品
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
815 税込897
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

適合キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS 材質フェノール樹脂 d8.1 L42.5 質量(g)51 L17.5 D17 D113.9
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-10001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)130 FM10×1.5 D14 C28 E10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H16 質量(g)17 適合ツールHDM10 寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
839 税込923
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)8 適合ツールHDM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10016
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d12.7 W17 L11 H16 質量(g)45 許容荷重(kN)40 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A17 B22 質量(g)27 F2.5 D17 C12 E6 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10 W19 L10 質量(g)35 寸法H(mm)(±0.25)18 許容荷重(kN)20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS 材質フェノール樹脂 d8.1 L42.5 質量(g)64 L17.5 D19 D115.8
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320-SUS
エコ商品
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B10 質量(g)59 D8 C20 EM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷