・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)25
FM5×0.8
D8
C14
E5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20
B12
H2.5
質量(g)20
F5
D15
C14
E8
GM5×0.8
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)10
F12
D3
C10
寸法H(mm)(h9)5
E17
G6
JM5×0.8
KE型4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0508・KIC0508-SUS
材質フェノール樹脂
d3.8
L42.5
質量(g)19
L17.5
D11
D17.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0510・KIC0510-SUS
材質フェノール樹脂
d3.8
L42.5
質量(g)26
L17.5
D13
D19.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20
B12
H2.5
質量(g)20
F5
D15
C14
E8
GM5×0.8
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20
B12
H2.5
質量(g)20
F5
D15
C14
E8
GM5×0.8
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.5
最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
関連キーワード