・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.5
最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.25
最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM10×1.5
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
A21.5
B18
材質(本体)SCM440
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F8
D19.1
ねじピッチ1.5
C16
許容荷重(N)13000
ねじの呼びM10
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)80
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
寸法B2(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B25
質量(g)55
F28
D7
C18
寸法H(mm)(h9)10
E35
G12
JM10×1.5
KC型10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)80
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
適合キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)51
L17.5
D17
D113.9
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)7000
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B20
質量(g)130
FM10×1.5
D14
C28
E10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d12.7
W17
L11
H16
質量(g)45
許容荷重(kN)40
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d10
W19
L10
質量(g)35
寸法H(mm)(±0.25)18
許容荷重(kN)20
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)64
L17.5
D19
D115.8
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
A18
B18
材質(本体)SCM440
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
F8
D19.1
ねじピッチ1.5
C16
許容荷重(N)13000
ねじの呼びM10
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B14
質量(g)11
D7
C11.7
EM10×1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B22
質量(g)24
FM10×1.5
D17
C4
ER25
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ