33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29° 材質フェノール樹脂 T9 L21 H36 質量(g)4 D20 H146 寸法T1(mm)7 MM6×1 最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)15
1個
699 税込769
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全アジャスター ノブ
歯数26 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS 材質フェノール樹脂 d4.6 L42.5 質量(g)37 L17.5 D15 D111.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

A15.5 B14 材質(本体)SCM440 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D14.3 ねじピッチ1 C12 許容荷重(N)5000 ねじの呼びM6
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B6 質量(g)17 D5 C12 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-06001
エコ商品
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B14 質量(g)38 FM6×1 D10 C16 E6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A9 B13 質量(g)6 D10 C2 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06101N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B14 H2.5 質量(g)30 F6 D18 C16 E10 GM6×1 J1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06001N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B14 H2.5 質量(g)30 F6 D18 C16 E10 GM6×1 J1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS 材質フェノール樹脂 d4.6 L42.5 質量(g)27 L17.5 D13 D19.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット カップリングナット BJ744 BJ744-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A18 B10 質量(g)8 CM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
659 税込725
4日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ754 BJ754-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B6 質量(g)11 D5 C13 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
659 税込725
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A10.7 B13 質量(g)8 F2 D10 C7 E4.3 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A50 質量(g)16 FM6×1 D7 C14 寸法E(mm)(+0.20)6 B125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d6.7 W13 L7 質量(g)15 寸法H(mm)(±0.25)13 許容荷重(kN)10 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.75 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A9 B13 質量(g)6 D10 C2 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06009
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d7.4 W10 L7 H9 質量(g)12 許容荷重(kN)13.7 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010
エコ商品
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A15 B12 質量(g)15 D6 EM6×1 寸法C(mm)(-0.2-0.6)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06201N
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A24 B14 H2.5 質量(g)30 F6 D18 C16 E10 GM6×1 J1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)10 適合ツールHDM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A35 質量(g)13 FM6×1 D7 C14 寸法E(mm)(+0.20)6 B120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A50 質量(g)16 FM6×1 D7 C14 寸法E(mm)(+0.20)6 B125 寸法B2(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ヒンジサポート BJ762 BJ762-06001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 B15 質量(g)18 F16 D4 C12 寸法H(mm)(h9)6 E21 G7 JM6×1 KE型5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T16 L32 H54 質量(g)18 D34 H171 寸法T1(mm)12 MM12×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)22
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELP
エコ商品
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
1個
117 税込129
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)