4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)S45C 使用圧力(MPa)0.5 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 使用圧力(MPa)0.5 材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)S45C 表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(本体)高周波焼入 熱処理(ピストン)高周波焼入
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)