ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
クランクは、頑丈なリブ構造です。
下穴は加工済みです。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/オレンジ/グレー/イエロー/ライトブルー/レッド)
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄被膜
寸法MM8×1.25
材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(握り)ポリプロピレンつや消しブラック
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)SUS303
関連キーワード