174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

寸法(mm)20×10 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)350/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.29 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.12 断面2次モーメントly(cm4)0.53
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)30×12 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)430/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)1.58 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.25 断面2次モーメントly(cm4)1.46
1本(1m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)16×8 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)220/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)0.82 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.06 断面2次モーメントly(cm4)0.23
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドレールプロファイル
長さ(m)3 ナチュラル 材質(本体)アルミ合金(A6063S-T5) 質量(g/m)1450 表面処理(本体)アルマイト処理
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,358 税込1,494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション40×16ストラットプロファイル
寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1130/m 断面積(cm2)4.24 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)1.05 断面2次モーメントly(cm4)6.89
1本(1m)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーション40×10ストラットプロファイル5
寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)650/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)2.39 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.24 断面2次モーメントly(cm4)3.63
1本(1m)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション20×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)20×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(1m)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート
機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはFKF型スチール製を使用しています。
色(本体)ブラック 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
4,850 税込5,335
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)600/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)2.24 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.64 断面2次モーメントly(cm4)3.34
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション60×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)60×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1280/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)4.76 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)2.06 断面2次モーメントly(cm4)16.09
1本(1m)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1 材質(クランプシャフト)S45C 材質(シャフト)SK95 材質(本体)アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト)焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションARS20D アルミスライドレール
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング 材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションコーナー ジョイント
材質(本体)Al(A6063S-T5) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションリド プロファイル エコノミー型
材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(1m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションスライドドアレール6
材質(本体)Al(A6063S-T5) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容荷重(N)1000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)40×40 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(1m)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプシャフトが精度良くストロークし、同じ位置をクランプできます。 内蔵スプリングにより、誰でも同じ力でクランプできます。 操作時にはクリック感があり、確実なクランプ作業ができます。
質量(g)170 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クランプ)S45C(シャフト) 色(グリップ)ブラック 材質(リンク)S45C 表面処理(リンク)四三酸化鉄皮膜
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション40×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)40×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーション80×20ストラットプロファイル5
寸法(mm)80×20 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)1670/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)6.19 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)2.72 断面2次モーメントly(cm4)36.08
1本(1m)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)60×60 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)2700/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)10.01 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)39.47 断面2次モーメントly(cm4)39.47
1本(1m)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

イマオコーポレーションシャフトクランプ プロファイル 6
材質(本体)アルミ合金(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 質量(g/m)120 表面処理(本体)アルマイト処理
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションシャフトクランプ プロファイル 5/6
材質(本体)アルミ合金(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 質量(g/m)100 表面処理(本体)アルマイト処理
1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションシャフトクランプ プロファイル 14
材質(本体)アルミ合金(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 質量(g/m)260 表面処理(本体)アルマイト処理
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションシャフトクランプ プロファイル 10
材質(本体)アルミ合金(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 質量(g/m)220 表面処理(本体)アルマイト処理
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 使用温度範囲(℃)5~40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個 適合【ロボットマスター】SSR-RML1500 材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(ストッパー)ポリアセタール 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションハイヒールハンドル HH25
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
材質【エルボ】アルミニウム(A6N01S)/アルマイト処理・梨地仕上げつや消しブラック、【取付用ボルト・ナット・ワッシャー】SUS304 質量(g)1216 寸法L(mm)500 寸法L1(mm)540 材質(グリップ)SUS304 許容荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷