1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
シャフト径(Φmm)20
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d15
W50
H9.5
質量(g)36
タイプフェノール樹脂製
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d19
W60
H10.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・LPS80の床固定用です。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○
その他【金口】3本
質量(kg)4.5
タイプフェノール樹脂製
使用圧力(MPa)0.6
クランプ力(kN)【増圧時】18
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング
材質(本体)A7075
材質(ベース)A6061
材質(ジョー)A7075
色(本体)ブラック
表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理
材質(カバープレート)スチール
表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
熱処理(カバープレート)焼入焼戻
色(ジョー)ナチュラル
色(ベース)ブラック
一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
関連キーワード