「アルミフレーム 回転」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)スチール
質量(g)100
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
表面処理(本体)走行面:研磨
基本静定格荷重Co(N)4400
基本動定格荷重C(N)7800
熱処理(本体)走行面:表面焼入処理
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前後)
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容重は変わりません。
構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。
ボルトは裏側からEリングで固定しています。
材質(本体)SCM440
質量(g)150
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)880
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
締付トルク(N・m)20
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)4400
基本動定格荷重C(N)7800
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)47
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)220
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
付属品六角穴付きボタンボルM8×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個
材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)
質量(g)110
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
締付トルク(N・m)3
材質(ボルト)スチール
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト処理
基本静定格荷重Co(N)780
基本動定格荷重C(N)1620
表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート
色(ボルト)ナチュラル
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
スライド機構をユニット化。
選定設計製作の手間が省けます。
ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。
小型ボディで狭い箇所にも設置可能!
ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。
ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル)
材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜
材質(ダストカバー)SUS304
関連キーワード