材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
付属品六角穴付きボタンボルトM8×1.25-20L3本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)塗装
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
付属品エッジプロファイル19×11.5(EPL1911N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM6×1-16L.(200mmピッチ穴加工分)
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2560/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)8.38
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13
断面2次モーメントly(cm4)11.4
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(A6063S-T5)
質量(kg/m)1.689
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)6.26
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)7.985
断面2次モーメントly(cm4)9.684
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2470/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)9.16
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13.96
断面2次モーメントly(cm4)13.96
関連キーワード