12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・2面の直角度を出したい加工時にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 質量(kg)1 H40 タイプフェノール樹脂製 H125 P60
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

・2面の直角度を出したい加工時にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150 質量(kg)1.2 H50 タイプフェノール樹脂製 H130 P80
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

イマオコーポレーションローラ 14
材質(本体)スチール 質量(g)100 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 表面処理(本体)走行面:研磨 基本静定格荷重Co(N)4400 基本動定格荷重C(N)7800 熱処理(本体)走行面:表面焼入処理
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

イマオコーポレーションラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54~58
1個
447 税込492
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。
材質(本体)SCM440 表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 14
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)880 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 締付トルク(N・m)20 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)4400 基本動定格荷重C(N)7800 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションベアリングユニット5/6
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)47 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 6
付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)220 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルベアリングユニット 5/6
付属品六角穴付きボタンボルM8×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個 材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当) 質量(g)110 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 締付トルク(N・m)3 材質(ボルト)スチール 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト処理 基本静定格荷重Co(N)780 基本動定格荷重C(N)1620 表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート 色(ボルト)ナチュラル
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
18,711 税込20,582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質【スライドベース・エンドプレート】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(本体)A6N01/アルマイト封孔処理(ナチュラル) 材質(シャフト)S45C四三酸化鉄皮膜 材質(ダストカバー)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)