47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
559 税込615
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
689 税込758
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)8 適合ツールTWM5 寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H12 質量(g)14 適合ツールTWM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H8 質量(g)7 適合ツールHDM4 寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂 H14 質量(g)14 適合ツールHDM8 寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25 本数キー:4 寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS 材質フェノール樹脂 d6.3 L42.5 質量(g)50 L17.5 D17 D113.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS 材質フェノール樹脂 d6.3 L42.5 質量(g)38 L17.5 D15 D111.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
特価
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イマオコーポレーションFD フィックスドダンパー
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。 面で衝撃吸収できます。 本体とインサートは一体成型です。 高温、多湿でのご使用はお避けください。
1個
534 税込587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションFTK フルートノブ
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド 種類丸形
1個
204 税込224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションコニカルグリップ CG
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
質量(g)14 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法H(mm)26 寸法d(mm)- 寸法D(mm)20 材質(グリップ)フェノール樹脂光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)- 取付部めねじ 寸法Lf(mm)15 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)黄銅
1個
489 税込538
7日以内出荷

イマオコーポレーションEK エンプラノブ
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド 種類六角形
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドダンパー
エコ商品
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他 材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種類朝顔 タイプ握りなし 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,591 税込1,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
854 税込939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSP・SP 角リム型エンプラハンドル車
種類ソリッド 材質(インサート)FC材 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

イマオコーポレーションラバー スクリュー パッド
表面処理(インサート)亜鉛三価クロメート 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13 A30 ブラック B20 L179 H62 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 L1198 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(インサート)黄銅 MM8×1.25 ねじサイズM8
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

イマオコーポレーションSK-R シックスロブノブ(握り付き)
握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
材質握り:フェノール樹脂 ノブ:ブラック、握り:ブラック 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ 材質(インサート)SUM22L 材質(ノブ)フェノール樹脂 表面処理(ノブ)光沢仕上げ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

イマオコーポレーションNRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車
種類朝顔 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 色(ハンドル車)ブラック
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK
異物混入対策に適した製品です。 VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。 MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)SUS303 材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 握りはELESA ERG型の回転握りを使用しています。 頑丈なリブ構造です。 下穴は加工済みです。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(キャップ)ポリアミド 材質(インサート)SUM24L 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(握り)ポリプロピレン 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(握り)つや消しブラック 色(ポリアミド)つや消しブラック
1個
2,522 税込2,774
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
398 税込438
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
1個
5,626 税込6,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)