16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・可搬質量150kgの重可搬タイプ。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-TH2600」ツールホルダー(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600 タイプフェノール樹脂製
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂 質量(g)310 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 材質(パッキン)ゴム 材質(ピン)SUS303 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個 材質【コネクタハウジング】ABS樹脂 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 定格電流(A)1 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600 タイプフェノール樹脂製
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)110 使用温度範囲(℃)5~40 精度(mm)0.05(位置再現) 供給空気圧力(MPa)0~0.7
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611 質量(g)333 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611 質量(g)333 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 質量(g)326 タイプフェノール樹脂製
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 質量(g)326 タイプフェノール樹脂製
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個 適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122 材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)785 使用温度範囲(℃)5~40 最大積載量(kg)5 材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理 材質(アーム)ポリアセタール 材質(スペーサ)SUS303
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個 適合【ロボットマスター】SSR-RML1500 材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(ストッパー)ポリアセタール 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 使用温度範囲(℃)5~40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621 タイプフェノール樹脂製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷