こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
こんなお得な商品も!

クランプレバー
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)塗装
クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B12
H8.7
タイプフェノール樹脂製
F57.2
D12.7
C25.4
E6.3
G38.1
J25.4
KM8×1.25
許容荷重(N)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)ポリアセタール
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大215
色(ピン)ブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64
B18
H14.3
タイプフェノール樹脂製
F112.7
D25.4
C38.1
E19
G76.2
J50.8
KM12×1.75
許容荷重(N)9400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15
H8.7
タイプフェノール樹脂製
F57.2
D12.7
C25.4
E6.3
G38.1
J25.4
KM10×1.5
許容荷重(N)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64
B24
H14.3
タイプフェノール樹脂製
F112.7
D25.4
C38.1
E19
G76.2
J50.8
KM16×2
許容荷重(N)17000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.4
B62.7
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM42×4.5
許容荷重(N)112000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.1
B53.6
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM36×4
許容荷重(N)99000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.3
B44.8
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM30×3.5
許容荷重(N)63000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.7
B30
H14.3
タイプフェノール樹脂製
F112.7
D25.4
C38.1
E19
G76.2
J50.8
KM20×2.5
許容荷重(N)19300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.6
B83.3
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM42×4.5
許容荷重(N)112000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
24日以内出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.2
B47.6
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM24×3
許容荷重(N)37800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.3
B71.4
H36.5
タイプフェノール樹脂製
F196.1
D63.5
C114.3
E44.5
G114.3
J123.8
KM36×4
許容荷重(N)99000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
24日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.1
B35.7
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM24×3
許容荷重(N)37800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.4
B60
H27
タイプフェノール樹脂製
F147.6
D47.6
C76.2
E31.7
G91.3
J96
KM30×3.5
許容荷重(N)63000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
24日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】20【最大】25
B22
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F1
D15
C11
E4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)6
クランプ力(N)6000
適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
関連キーワード