28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションリド プロファイル エコノミー型
材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
エコ商品
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大215 色(ピン)ブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

断面積(cm2)3.58 断面2次モーメントlx(cm4)2.77 断面2次モーメントly(cm4)3.24 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)970/m 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE12
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64 B18 H14.3 タイプフェノール樹脂製 F112.7 D25.4 C38.1 E19 G76.2 J50.8 KM12×1.75 許容荷重(N)9400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE10
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B15 H8.7 タイプフェノール樹脂製 F57.2 D12.7 C25.4 E6.3 G38.1 J25.4 KM10×1.5 許容荷重(N)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE16
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.64 B24 H14.3 タイプフェノール樹脂製 F112.7 D25.4 C38.1 E19 G76.2 J50.8 KM16×2 許容荷重(N)17000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.4 B62.7 H36.5 タイプフェノール樹脂製 F196.1 D63.5 C114.3 E44.5 G114.3 J123.8 KM42×4.5 許容荷重(N)112000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE36
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.1 B53.6 H36.5 タイプフェノール樹脂製 F196.1 D63.5 C114.3 E44.5 G114.3 J123.8 KM36×4 許容荷重(N)99000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE30
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.3 B44.8 H27 タイプフェノール樹脂製 F147.6 D47.6 C76.2 E31.7 G91.3 J96 KM30×3.5 許容荷重(N)63000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE8
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B12 H8.7 タイプフェノール樹脂製 F57.2 D12.7 C25.4 E6.3 G38.1 J25.4 KM8×1.25 許容荷重(N)3600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

寸法(mm)40×16 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 質量(g)600/m 色(本体)ナチュラル 断面積(cm2)2.24 表面処理(本体)アルマイト表面処理 断面2次モーメントlx(cm4)0.64 断面2次モーメントly(cm4)3.34
1本(3m)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE42L
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.6 B83.3 H36.5 タイプフェノール樹脂製 F196.1 D63.5 C114.3 E44.5 G114.3 J123.8 KM42×4.5 許容荷重(N)112000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷

イマオコーポレーションAK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)
クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE20
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.7 B30 H14.3 タイプフェノール樹脂製 F112.7 D25.4 C38.1 E19 G76.2 J50.8 KM20×2.5 許容荷重(N)19300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE24L
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.2 B47.6 H27 タイプフェノール樹脂製 F147.6 D47.6 C76.2 E31.7 G91.3 J96 KM24×3 許容荷重(N)37800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
24日以内出荷

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE36L
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.3 B71.4 H36.5 タイプフェノール樹脂製 F196.1 D63.5 C114.3 E44.5 G114.3 J123.8 KM36×4 許容荷重(N)99000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
24日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE24
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.1 B35.7 H27 タイプフェノール樹脂製 F147.6 D47.6 C76.2 E31.7 G91.3 J96 KM24×3 許容荷重(N)37800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

寸法(mm)40×40 材質(本体)Al(JIS6N01相当) 色(本体)ナチュラル 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1本(3m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE30L
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)7.4 B60 H27 タイプフェノール樹脂製 F147.6 D47.6 C76.2 E31.7 G91.3 J96 KM30×3.5 許容荷重(N)63000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
24日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】27【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最小】20【最大】25 B22 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F1 D15 C11 E4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)6 クランプ力(N)6000 適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷