カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • RevoL Effects(13)
  • KC(14)
  • True Dyna(6)
  • PlanetWaves(11)
  • トレード(1)
  • ミツビシ(1)
  • 共立電子産業(3)
  • イタミアート(1)
  • GATOR Case(23)
  • Dynabook(4)
  • タカショー(3)
  • honeywell(2)
  • IPF(2)
  • JCD(2)
  • ファイントゥデイ資生堂(2)
  • ディーキャトロ(D-CUATRO)(2)
  • bitstrong(2)
  • cotta(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エフェクター」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEF1610イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ) SSR-THEM2620 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ) SSR-THEM2620イマオコーポレーション
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611質量(g)333タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールポケット(HDタイプ) SSR-TP SSR-TP3500 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールポケット(HDタイプ) SSR-TP SSR-TP3500イマオコーポレーション
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
・最大積載重量50kg・重量ツールの保持と自動交換が可能・スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。・ロボットアーム軌道のブレを吸収補正することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。・サポートブロックの溝が「SSR-MSP」、サポートプレートを支えることで、ツールの重量が大きい場合や偏心している場合でも傾きを防止し、安定したツール交換・保持を実現します。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。・ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
適合【ツールホルダー】SSR-TH2120・SSR-THEM2121・SSR-THEF2122【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600・SSR-THEM2620・SSR-THEF2621タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ) SSR-THEF2621 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ) SSR-THEF2621イマオコーポレーション
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RME」ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパ付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611質量(g)333タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME SSR-RMEM1611イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・電気インターフェースを標準装備。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-THE」ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気および電気インターフェースを標準装備しており、ツール交換の際、自動的に接続可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600【ツールホルダー(HDタイプ、M8コネクタ)】SSR-THEM2620・SSR-THEF2621質量(g)326タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(HDタイプ) SSR-RM SSR-RM1600 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ロボットマスター(HDタイプ) SSR-RM SSR-RM1600イマオコーポレーション
56,980税込62,678
1個
10日以内出荷
・可搬質量150kgの重可搬タイプ。・ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。・「SSR-TH2600」ツールホルダー(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ツールホルダー(HDタイプ)】SSR-TH2600タイプフェノール樹脂製
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MHイマオコーポレーション
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BPイマオコーポレーション
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールポケット SSR-TPイマオコーポレーション
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
スプリング機構によってツールホルダーのボタンが操作され、ツールの着脱と保持を同時に行います。 ロボットアーム軌道のブレを吸収することで、安定した高速、高精度のツール交換を実現します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付き皿ボルトM6×1-34L:2本・スペーサーΦ20×15L:2個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質【ステッカー】ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)785使用温度範囲(℃)5~40最大積載量(kg)5材質(プレート)アルミニウム/アルマイト処理材質(アーム)ポリアセタール材質(スペーサ)SUS303
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THLイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THE イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ツールホルダー(M8コネクタ) SSR-THEイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂質量(g)310使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7材質(パッキン)ゴム材質(ピン)SUS303許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RMLイマオコーポレーション
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RME イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|ロボットマスター(M8コネクタ) SSR-RMEイマオコーポレーション
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 SSR-THEツールホルダーと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。 ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。 軽量コンパクトで、手動操作も容易です。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。 電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。 ロボットマスター用M8コネクタを用意(別売) 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
付属品六角穴付きボルトM6×1-25L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個・継手(チューブ径Φ6):2個材質【コネクタハウジング】ABS樹脂材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80定格電流(A)1精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応)|マニホールド SSR-MPイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ツールホルダーと組み合わせることで、外部配管によるエア供給が可能となります。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-TH2120、【ツールホルダー(M8コネクタ)】SSR-THEM2121・SSR-THEF2122材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)5~40精度(mm)0.05(位置再現)供給空気圧力(MPa)0~0.7
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MB イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|マスターベース SSR-MBイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SSR-BPベースプレートと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理使用温度範囲(℃)5~40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら