「エンプラ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部めねじ
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部精度穴
種類六角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
種類ローラー
材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)70
材質(ベアリング)スチール
材質(ボルト)スチール
材質(ナット)スチール
水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー
材質(ねじ部)SUS304
最高使用温度(℃)70
材質(スプリング)SUS302
チェーンスピード(m/min)20(許容)
材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
ねじの呼びM12
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM12×1.75
色(本体)ブラック
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
材質(本体)ポリアミド
取付部穴なし
種類六角形
色(本体)ブラック
タイプスチール製
材質(ねじ部)STKM13C
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(パッド)ポリアミド
色(パッド)つや消しブラック
ねじの呼びM16
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM16×2
色(本体)ブラック
こんなお得な商品も!
回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ねじの呼びM8
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM8×1.25
色(本体)ブラック
EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類六角形
ねじの呼びM10
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SS400
取付部おねじ(段付)
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
寸法EM10×1.5
色(本体)ブラック
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)
種別おねじ付
色(グリップ)ブラック
二面幅F(mm)-
表面処理(シャンク)クロムメッキ
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。
IP65クリア。
ロック位置は90度です。
寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30
差込口ウイング
キーKEY5W
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~140
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)最大270
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
外径(Φmm)80
ねじ寸法M16×2
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
下穴加工済みです。
センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク
使用温度範囲(℃)0~80
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
寸法C(mm)24
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
材質(本体)ポリアセタール、ブラック
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)6~12
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)270
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。
パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
外径(Φmm)63
ねじ寸法M12×1.75
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
外径(Φmm)50
ねじ寸法M10×1.5
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
関連キーワード
1
2
3
4
次へ