148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)
ねじ:シルバー 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 使用温度範囲(℃)0~90 取付部おねじ(段付) 色(本体)つや消しブラック 特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。 材質(取付部)SUM22L
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,783 税込4,161
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌日出荷

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
117 税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
136 税込150
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
特価
1,203 税込1,323
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
特価
747 税込822
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 取付部おねじ 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)つや消しブラック
1個
243 税込267
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUM22L 取付部おねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-20~110 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 色(本体)ブラック
1個
301 税込331
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 レバー色つや消しブラック
1個
476 税込524
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

イマオコーポレーションKS ナールドノブ(オネジ)
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
233 税込256
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ SUS
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスロングノブ(オネジ)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
トラスコ品番806-0384 材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304 ねじ径M4×0.7 ねじ長さ(mm)10 外径(Φmm)10 ノブ高さ(mm)14
1個
829 税込912
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ オールSUS
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
1個
2,888 税込3,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂 取付部おねじ(段付) 種類五角形
1個
349 税込384
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴナールドノブ(オネジ)
トラスコ品番805-6531 材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)16 外径(Φmm)21 ノブ高さ(mm)18
1個
279 税込307
翌々日出荷

1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー オネジ
半径(30mm)の回転でクランプできます。
トラスコ品番806-0908 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
749 税込824
翌日出荷

イマオコーポレーションFKRT クランプレバー(オネジ)
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
1,349 税込1,484
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションkipp クランプレバー オネジ 右ネジ
種類クランプレバー 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 取付部おねじ 表面処理(レバー)塗装
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303
1個
2,037 税込2,241
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イマオコーポレーションMKR ミニクランプレバー(オネジ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
759 税込835
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
トラスコ品番805-7146 材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類テンションレバー 取付部おねじ
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
282 税込310
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションナールドノブ(オネジ) KS
質量(g)28 使用温度範囲(℃)-20~110 ねじ長さ(mm)25 取付部おねじ 材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック ねじの呼びM8×1.25 材質(取付部)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
419 税込461
3日以内出荷

1個
429 税込472
3日以内出荷

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番805-8952 材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303 ねじ径M10×1.5 ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)50 ノブ高さ(mm)31
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

1個
919 税込1,011
翌々日出荷

イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L40 H22 質量(g)34 タイプフェノール樹脂製 D32 S9 D117 d121 材質(ねじ部)スチール MM10×1.5 ねじの呼びM10
1個
349 税込384
翌々日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2 R40 T10 A14 B12 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)26 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D12 t4.5 D112 D28 MM4×0.7 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.9 クランプストローク(mm)1.8
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷