稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R80
T18
A24
B20
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)154
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D20
t9
D122
D215
MM8×1.25
レバー荷重(N)200
クランプ力(kN)3.6
クランプストローク(mm)3.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R40
T10
A14
B12
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D12
t4.5
D112
D28
MM4×0.7
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.8
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R50
T12
A16
B14
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D14
t5.5
D115
D210
MM5×0.8
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)1.3
クランプストローク(mm)2.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R40
T10
A14
B12
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)26
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D12
t4.5
D112
D28
MM4×0.7
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R80
T18
A24
B20
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)154
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D20
t9
D122
D215
MM8×1.25
レバー荷重(N)200
クランプ力(kN)3.6
クランプストローク(mm)3.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R50
T12
A16
B14
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D14
t5.5
D115
D210
MM5×0.8
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)1.3
クランプストローク(mm)2.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5
R100
T23
A30
B25
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)318
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D25
t11
D128
D218
MM10×1.5
レバー荷重(N)300
クランプ力(kN)4.8
クランプストローク(mm)4.3
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-20~110
材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ
取付部めねじ
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼びM5×0.7
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
形状丸形
適合用途防振
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。
ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質【メネジ・オネジ】SUS304
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)34
寸法S(mm)18
寸法D(mm)60
寸法D1(mm)22.5
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法MM12×1.75
関連キーワード