7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
RoHS
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定 材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装 取付部おねじ 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUS303 材質(オネジ)SUS303
1個
2,425 税込2,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
材質(本体)SUS316L、研磨仕上 材質(取付部)SUS316L
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
形状L型 歯数20 材質(本体)SUS316L、研磨仕上 種類クランプレバー 使用温度範囲(℃)-40~150 回し半径(mm)70 材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム 取付部オネジ 許容荷重(N)195
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)