8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-12
エコ商品
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4 W5 H25 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 D111.9 H122.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-14
エコ商品
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4 W5 H28 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 D113.9 H124.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】4.5【内部スクリュー】3.5 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)14
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-16
エコ商品
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】5 W6 H32 質量(g)41 タイプフェノール樹脂製 D115.9 H129.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】3.5 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)16
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-10
エコ商品
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】3 W4 H20 質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 D19.9 H117.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)10
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-20
エコ商品
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6 W8 H38 質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 D119.9 H135.4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン|拡張ピン PEDT
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303 繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
1個
6,984 税込7,682
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12 R40 L65 H48 タイプフェノール樹脂製 D50 S12 H327 D1(g6)28 H222 D220 H112 H414 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】52【H5】6【M1】M5×0.8-8L【M2】M8×1.25深さ17 R65 L87.5 H61 タイプフェノール樹脂製 D65 S15 H331 D1(g6)42 H226 D230 H114 H416 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷