カテゴリ

  • 機構部品(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(567)
  • RS PRO(131)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(85)
  • ノーブランド(70)
  • 廣杉計器(58)
  • FINDER(38)
  • エスコ(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • 大阪魂(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(12)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(11)
  • エム・デー・エス(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三菱電機(10)
  • オーム電機(9)
  • ZF(9)
  • ハネウェル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カドミウム」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35Nイマオコーポレーション
419税込461
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45Nイマオコーポレーション
439税込483
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NAイマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK60N イマオコーポレーションスターノブ STK STK60Nイマオコーポレーション
739税込813
1個
翌日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC イマオコーポレーションワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWCイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
フルートノブ(メネジ) FTK イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTKイマオコーポレーション
269税込296
1個
3日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
ファイブロブノブ FK イマオコーポレーションファイブロブノブ FKイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷
質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUTイマオコーポレーション
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
タップドロブノブ TLK イマオコーポレーションタップドロブノブ TLKイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
質量(g)90取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM12×1.75材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTKイマオコーポレーション
469税込516
1個
当日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スリーロブノブ TK イマオコーポレーションスリーロブノブ TKイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
ウイングノブ CWN イマオコーポレーションウイングノブ CWNイマオコーポレーション
379税込417
1個
翌日出荷
質量(g)12取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラックねじの呼びM6×1取付長(mm)13材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
セーフティガード ハンドル イマオコーポレーションセーフティガード ハンドルイマオコーポレーション
1,077税込1,185
1個
4日以内出荷
全長(mm)100材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)54使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)色(本体)つや消しブラック
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
388税込427
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーションフラット アジャストクランプ レバーイマオコーポレーション
485税込534
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック
クランクハンドル イマオコーポレーションクランクハンドルイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(握り)ポリアミド色(握り)つや消しブラック
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
311税込342
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーションスターノブ 樹脂ボールチェーン付きイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
544税込598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
アーチ グリップ AGRF・AGRR形 イマオコーポレーションアーチ グリップ AGRF・AGRR形イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130色(キャップ)つや消しブラック色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ
クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
825税込908
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)イマオコーポレーション
1,019税込1,121
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(本体)つや消しブラック
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
小型アーチグリップ イマオコーポレーション小型アーチグリップイマオコーポレーション
970税込1,067
1個
当日出荷から4日以内出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
ロッキングキー(ハイトタイプ) イマオコーポレーションロッキングキー(ハイトタイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
プル ハンドル イマオコーポレーションプル ハンドルイマオコーポレーション
1,164税込1,280
1個
4日以内出荷
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
INK インジケーターノブ イマオコーポレーションINK インジケーターノブイマオコーポレーション
919税込1,011
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂取付部丸穴種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
KN-SOFT ナールドノブソフト イマオコーポレーションKN-SOFT ナールドノブソフトイマオコーポレーション
951税込1,046
1個
当日出荷から14日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷から4日以内出荷
FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーションFTK フルートノブ(メネジ)イマオコーポレーション
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類丸形
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ) イマオコーポレーションEWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)イマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
ESWN エルゴシングルウイングナット イマオコーポレーションESWN エルゴシングルウイングナットイマオコーポレーション
429税込472
1個
4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
FK ファイブロブノブ イマオコーポレーションFK ファイブロブノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
524税込576
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
TLK タップドロブノブ イマオコーポレーションTLK タップドロブノブイマオコーポレーション
864税込950
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
ELK エルゴセブンロブノブ イマオコーポレーションELK エルゴセブンロブノブイマオコーポレーション
1,000税込1,100
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
282税込310
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーションSTK-SOFT スターノブソフトイマオコーポレーション
806税込887
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら