37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムブロック カムブロック(Tタイプ) CLT94CB CLT94CB
エコ商品
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLT-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLT-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

イマオコーポレーションカムブロック カムブロック(Sタイプ) CLS58CB CLS58CB
エコ商品
・セレーション部、フラット部のどちらでもご使用出来ますのでワークに応じて使い分けてください。・締付けには専用ツールのクランピングレバー(CLS-L)をご使用ください。・T溝への取付けにはTナットセット(CLS-T)をご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパー
エコ商品
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304 質量(g)130 寸法H(mm)25.5 耐熱温度(℃)180 寸法D3(mm)32 引張強度(N)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)3200
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下 L15.5 H19 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5 D320 寸法D1(mm)(h9)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H26 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H26 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H5 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D311 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H25.5 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H25.5 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H25.5 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H25.5 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H5 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D311 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 H36.5 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5 H220 D225 H130 寸法D(mm)1(h10)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 H36.5 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5 H220 D225 H130 寸法D(mm)1(h10)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムレバー
材質(レバー部)SCM440 クランプ機構スパイラルカム カム角度 2° 表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(レバー)焼入焼戻
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLCA カムレバー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし 表面処理(本体)黒染 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° ハンドル操作角度(°)左右90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200NR
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D50 S2 寸法H(mm)(±0.01)40 D118 寸法d(mm)(G6)12 H213 H130.7 寸法d1(mm)(F7)8 寸法M1(mm)M6×1 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 寸法Dp(mm)25 MM6×1 深さ9 寸法θ°110 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)2.5 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D50 S2 寸法H(mm)(±0.01)40 D118 寸法d(mm)(G6)12 H213 H130.7 寸法d1(mm)(F7)8 寸法M1(mm)M6×1 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 寸法Dp(mm)25 MM6×1 深さ9 寸法θ°110 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)2.5 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D40 S1.5 寸法H(mm)(±0.01)32 D113.5 寸法d(mm)(G6)8 H210 H124.5 寸法d1(mm)(F7)5 寸法M1(mm)M5×0.8 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3 寸法Dp(mm)18 MM4×0.7 深さ8 寸法θ°90 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D40 S1.5 寸法H(mm)(±0.01)32 D113.5 寸法d(mm)(G6)8 H210 H124.5 寸法d1(mm)(F7)5 寸法M1(mm)M5×0.8 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3 寸法Dp(mm)18 MM4×0.7 深さ8 寸法θ°90 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 ロック機構スパイラルカムカム角度4°
1個
9,021 税込9,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション引込みクランプ
材質(本体)SC440 材質(レバー部)S45C 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 材質(レバー部)S45C 材質(握り)ABS樹脂 材質(本体)SC440 色(握り)ブラック 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4° 適合カムレバーQLCA-05
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)