90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5
H24.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6
D325
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SL
L19.5
質量(g)114
タイプフェノール樹脂製
H36.5
H243.5
D225
H158
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6
D328
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
クランプ力(N)30
保持力(N)90
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L19.5
H24.5
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D225
H16.5
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6
D325
寸法D1(mm)(h9)14
寸法Dp(mm)21
MM2×0.4深さ3
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)30
適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5
H31
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5
H31
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L27.5
H31
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L21.5
H31
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
D234
H110
寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10
D334
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
材質(ノブ)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SL
L21.5
質量(g)232
タイプフェノール樹脂製
H310
H250
D234
H166
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D336
寸法D1(mm)(h9)18
寸法Dp(mm)28
MM3×0.5深さ4
クランプ力(N)50
保持力(N)150
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-B
L21.5
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
H314
H244
D236
H166
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16
D350
寸法D1(mm)(h9)20
寸法Dp(mm)30
MM3×0.5 深さ6
クランプ力(N)2000
保持力(N)5000
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1225-B
L17.5
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
H310
H235
D227
H152
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12
D335
寸法D1(mm)(h9)16
寸法Dp(mm)23
MM2×0.4 深さ4
クランプ力(N)1000
保持力(N)2500
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製、無電解ニッケルメッキ
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製、ステンレス
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10
W24
H18.5
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)6.2
H250
H131
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T12
W30
H20.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)10.2
H255
H133.5
寸法D(mm)(h9)25
MM20×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41
L【最小】42【最大】49
H22
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20
S2
H2【最小】5【最大】14
H14
W130
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】20【最大】25
B22
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F1
D15
C11
E4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)6
クランプ力(N)6000
適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56
L【最小】57【最大】65
H29
質量(g)465
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27
S3
H2【最小】8【最大】19
H15
W142
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)60
許容締付トルク(N・m)200
適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
タイプ樹脂ノブ、オレンジ
材質(クサビ)ステンレス鋼
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(プランジャー)ポリアセタール
質量(g)80
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR11.5
寸法(mm)【H2D】max.時:5、min.時:11.5
H13
質量(g)37
タイプフェノール樹脂製
L113
H14
寸法D(mm)max.:29
許容締付トルク(N・m)10.5
クランプ力(N)5000
適合ボルトM6×18L
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H37
質量(g)245
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)9
H218.5
H123
P40
H44.5
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR14
寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15
H17
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
L119
H15.5
寸法D(mm)max.:36
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)9000
適合ボルトM8×25L
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR9.5
寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8
H9
質量(g)17
タイプフェノール樹脂製
L19.4
H12.5
寸法D(mm)max.:24
許容締付トルク(N・m)3.2
クランプ力(N)2000
適合ボルトM4×12L
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H40
質量(g)265
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H44
質量(g)265
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H225.5
H130
P40
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H40
質量(g)245
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5
L40
H40
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
D28
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H222.5
H126
P32
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)16
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d4.5
L40
H36
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
D28
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H218.5
H122
P32
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)12
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H31
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)9
H218.5
H123
P40
H44.5
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:9(-0.36/0)、W:25(-0.52/0)
寸法H5(mm)11
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46
d4.5
L40
H33
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H222.5
H126
P32
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)16
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:16(-0.43/0)
寸法H5(mm)15
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R46
d4.5
L40
H29
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H218.5
H122
P32
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)12
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:12(-0.43/0)
寸法H5(mm)11
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H38
質量(g)270
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)16
H225.5
H130
P40
H48
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:16(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
寸法H5(mm)18
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H34
質量(g)250
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)32
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
寸法H5(mm)14
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。・狭い場所でも横から操作できます。
R55.5
d5.5
L50
H34
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)
寸法H5(mm)14
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L23.5
H39.5
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ
L121.5
H37
D116
D232
H129
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10
D312
MM12×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)50
適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ