9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(スプリング)SUS304WPB 材質(リング)(止め輪)ステンレススチール 表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボタン)焼入焼戻 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
d3 W13 L23.5 H34.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、標準タイプ L121.5 H37 D116 D235 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H34.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製、ストレートタイプ L121.5 H37 D116 D216 H128 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H26 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L119 H35.5 D112 D223 H118 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H34.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ L121.5 H37 D116 D216 H128 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D311 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10 L21 H22 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプ L119 H35.5 D112 D212 H117.5 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13 L23.5 H39.5 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L121.5 H37 D116 D232 H129 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10 D312 MM12×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)6~16
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。
材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッド タイプロックボタン付き 形式BNDXN 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
1個
2,910 税込3,201
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)