308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ ネジ部SUS
トラスコ品番805-7042 材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) クロムメッキ、ネジ部:SUS303
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

イマオコーポレーションkipp クランプレバー オネジ 右ネジ
種類クランプレバー 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 取付部おねじ 表面処理(レバー)塗装
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
2,134 税込2,347
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
569 税込626
翌々日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)890 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E148 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13900~34700
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E90 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50 HM20×2.5 質量(g)1600 タイプフェノール樹脂製 F15 D45 C32 E130 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】16000~37000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)720 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E108 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13200~33000
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A39 B14 L5.3 H8 タイプフェノール樹脂製 F35 種類クランプレバー D23 C23 E97.3 G30 J15.3 K10 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)580 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E73 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】12100~30300
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)190 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E65 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7300~18300
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19 HM8×1.25 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 F7 D19 C12 E53 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3500~8600
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E60 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10200~25600
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E45 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50 HM20×2.5 質量(g)1020 タイプフェノール樹脂製 F15 D45 C25 E90 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】15000~36000
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50 HM20×2.5 質量(g)1960 タイプフェノール樹脂製 F15 D45 C32 E180 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】17000~38000
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)370 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E85 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11000~27500
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19 HM8×1.25 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F7 D19 C12 E36 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3200~8000
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E120 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】11600~29000
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
エコ商品
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A29 B10 L4.3 H6 タイプフェノール樹脂製 F26 種類クランプレバー D18 C18 E71.9 G22 J11.5 K8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:23.8(23.8~26.8)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:21.8(21.8~24.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:23.4(23.4~26.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:21.4(21.4~24.4)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A58 B22 L10.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F55 種類クランプレバー D40 C40 E145.7 G45 J25.4 K20 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A48 B18 L8.4 H8 タイプフェノール樹脂製 F45 種類クランプレバー D30 C30 E122.3 G37 J20.7 K16 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C16 E40 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11300
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C19 E40 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)1125 タイプフェノール樹脂製 F12 D58 C25 E60 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)20200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM20×2.5 質量(g)665 タイプフェノール樹脂製 F15 D40 C22 E50 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)157 クランプ力(N)19700
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)480 タイプフェノール樹脂製 F12 D30.5 C19 E40 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)115 クランプ力(N)18000
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B38 HM20×2.5 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F15 D27.5 C22 E40 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)157 クランプ力(N)19700
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)675 タイプフェノール樹脂製 F10 D45 C22 E50 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷