20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)25
1個
519 税込571
4日以内出荷

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d20 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)20
1個
519 税込571
4日以内出荷

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d25 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)25
1個
519 税込571
4日以内出荷

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
d20 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)20
1個
519 税込571
4日以内出荷

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
質量(g)15 タイプフェノール樹脂製
1個
519 税込571
4日以内出荷

・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】□20、フェノール樹脂製
1個
519 税込571
4日以内出荷

FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
899 税込989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドレバー FLR・FLS
エコ商品
FLRの丸穴はピンホール付きです。 FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。 RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー 質量(g)225 タイプ角穴 寸法H(mm)63 寸法d(mm)-(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)31 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10.5 寸法D1(mm)30.5 寸法d1(mm)- 寸法H1(mm)31 寸法R(mm)110 寸法Lf(mm)26 寸法w(mm)12(H11) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM5×0.8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 D10.5 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドフラット MM3 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)400
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 D10 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドダイヤモンド MM2 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)200
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D10.5 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドフラット MM3 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)400
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 D8.5 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドフラット MM2 保持トルク(N・m)2 スライド荷重(N)80 クランプ力(N)200
1個
6,598 税込7,258
欠品中

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)79 タイプフェノール樹脂製 D10 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドダイヤモンド MM2 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)200
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D14 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドダイヤモンド MM3 保持トルク(N・m)8 スライド荷重(N)320 クランプ力(N)400
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D14 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドダイヤモンド MM3 保持トルク(N・m)8 スライド荷重(N)320 クランプ力(N)400
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 D10.5 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドフラット MM3 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)400
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 D8.5 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドフラット MM2 保持トルク(N・m)2 スライド荷重(N)80 クランプ力(N)200
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)54 タイプフェノール樹脂製 D10 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドダイヤモンド MM2 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)200
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 D14 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドダイヤモンド MM3 保持トルク(N・m)8 スライド荷重(N)320 クランプ力(N)400
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25 R30 W28 L20 質量(g)79 タイプフェノール樹脂製 D8.5 H35.5 D114.5 H26 H135.5 P22 パッドフラット MM2 保持トルク(N・m)2 スライド荷重(N)80 クランプ力(N)200
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷