「クランプ 1.5」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
エコ商品
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID10
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】39.4【M1】M4【θ】120° W8 L16.3 H28.6 タイプフェノール樹脂製 L17 D(0/-0.05)50 D127 H217.5 D218 H122.2 N3 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)20 許容締付トルク(N・m)60
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

イマオコーポレーション内径クランプ IDクランプ MBID MBID02
エコ商品
・セルフカット仕様なので、精度穴に最適です。・ワークを内側からクランプできます。・多数個取りのワークに便利です。・ワークのクランプは、六角レンチよる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。・テーパーボルトは固着防止のために、テフロンコーティングしてあります。・破損及び変形防止のため、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。【内径クランプ特長】・ワークを内側からクランプ。・鋳抜き穴・ラフ穴・精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
その他【Dp】13.7【M1】M2【θ】120° W1.5 L4.1 H10.7 タイプフェノール樹脂製 L14 D(0/-0.05)20 D17.4 H26.1 D24.1 H17.6 N3 MM2×0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)1.1 許容締付トルク(N・m)0.7
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d10.2 タイプフェノール樹脂製 P48 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5 クランプ高さ(mm)38.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d10.2 W59 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6 クランプ高さ(mm)40 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153 H254 タイプフェノール樹脂製 H113 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800 クランプ高さ(mm)62.3 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153 H247.4 タイプフェノール樹脂製 H113 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800 クランプ高さ(mm)62.3 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T1.5 d4.1 W24 タイプフェノール樹脂製 L123.7 L224 P13 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.4【(裏面から)F2】0.5 MM4×0.7-16L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)【F3】0.25【F4】0.3 クランプ高さ(mm)11.7 可動範囲(°)【アーム】87【レバー】69
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L286.4 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L279.3 H114.4 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 L39 H28 H1107.5 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2200【(裏面から)F2】4500 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(N)【F3】1200【F4】2800 クランプ高さ(mm)59.6 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 ※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。 【エアアシストクランプ】 エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ エア制御でクランプアンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P14 付属品Oリング2個 材質(本体)AC7A/アルマイト処理 質量(g)850 寸法L(mm)135 寸法H(mm)54 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)30 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法S(mm)3 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)12 寸法W(mm)65 寸法P(mm)53 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)32 寸法d1(mm)18 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)33 寸法P1(mm)84 寸法P2(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)15 材質(アーム)SCM415/浸炭焼入/無電解ニッケルメッキ 寸法L5(mm)6 クランプ力(N)320 寸法MM6×1
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 d10.2 タイプフェノール樹脂製 P48 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5 クランプ高さ(mm)38.7 可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14 W18.2 H12.1 質量(g)19.1 タイプフェノール樹脂製 D20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】10 B9.7 H6 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D11.9 C9.5 E7.9 GM2.5×0.45 J2 許容締付力(N)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)1300
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】6.7 B6.9 H6 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 F3.6 D8.1 C6.4 E5.3 GM2×0.4 J1.5 許容締付力(N)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)800
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 T3.5 d10.2 W59 タイプフェノール樹脂製 L1103.9 L259 P54 許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)250 クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6 クランプ高さ(mm)40 可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 H1.5 質量(g)68 タイプフェノール樹脂製 F18 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.5 クランプ力(N)26000
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。
B37.6 LM10×1.5-35L H8 質量(g)510 タイプフェノール樹脂製 F13.7 D25.4 C31.5 E1.27 G47 J8 KM10×1.5-20L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.5 クランプ力(N)26000
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08L
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM10×1.5-25L ストローク1.2 B10.2 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F20 D25.4 C11.4 E6.4 G8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)40.6 クランプ力(N)26000
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029
エコ商品
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10 T24 B29 L2 H10 タイプフェノール樹脂製 F35 D10 C12 S4 E25 G16 J18 PM10×1.5 K(-0.1/-0.3)12 NM6 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー カムクランプ BJ161 BJ161-10001
エコ商品
・ワークの着脱時間短縮が可能。・コンパクト設計。・RoHS指令適合製品です。
W24 L15 H20 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 L120.5 L215 D30 H110 W18 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)75 クランプ力(N)8000
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-12L B65 L11 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F45 D25 C50 E8 G12 J16 PM10×1.5-40L K27 N74 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)50 クランプ力(N)18000
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D40 S1.5 寸法H(mm)(±0.01)32 D113.5 寸法d(mm)(G6)8 H210 H124.5 寸法d1(mm)(F7)5 寸法M1(mm)M5×0.8 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3 寸法Dp(mm)18 MM4×0.7 深さ8 寸法θ°90 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製 D40 S1.5 寸法H(mm)(±0.01)32 D113.5 寸法d(mm)(G6)8 H210 H124.5 寸法d1(mm)(F7)5 寸法M1(mm)M5×0.8 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3 寸法Dp(mm)18 MM4×0.7 深さ8 寸法θ°90 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ リーチクランプ QLRC QLRC-08R
エコ商品
・リーチクランプの横押しタイプです。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8 B18 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F20 D40 C54 E68.5 G5.5 J32 P8 K28 N14 M40 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 操作方向
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ 質量(g)380 シリーズST-HTC609 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装 材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)1.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10030
エコ商品
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)20 H15 質量(g)200 タイプフェノール樹脂製 F12 D75 C54 E24 G30 J20 MM10×1.5-65L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)38 クランプ力(N)13000
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC200R
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A50 ストローク【早送り】1.4 B18 H37 タイプフェノール樹脂製 F82 D30 C30 E76.5 G45 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)39(38.2~39.7)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)32.5(31.7~33.2)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)40(39.2~40.7)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)33.5(32.7~34.2)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷