クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D40
S1.5
寸法H(mm)(±0.01)32
D113.5
寸法d(mm)(G6)8
H210
H124.5
寸法d1(mm)(F7)5
寸法M1(mm)M5×0.8
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3
寸法Dp(mm)18
MM4×0.7 深さ8
寸法θ°90
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
タイプフェノール樹脂製
D40
S1.5
寸法H(mm)(±0.01)32
D113.5
寸法d(mm)(G6)8
H210
H124.5
寸法d1(mm)(F7)5
寸法M1(mm)M5×0.8
厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3
寸法Dp(mm)18
MM4×0.7 深さ8
寸法θ°90
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)0.9
クランプ機構スパイラルカムカム角度4°
旋回方向右
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R95
TM5×0.8-10L
B25
L17.5
H3.7
タイプフェノール樹脂製
F4
D18
C50
SM10×1.5-25L
E25
G18
J32~40
P17.5
K16
N7
M11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
材質(本体)SC440
材質(レバー部)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)12
L12
H60
タイプフェノール樹脂製
F9
D30
C30
SM10×1.5-65L
E15
G(最大)21
J45
P9
K24
N28
Q12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
B(クランプストローク)12
L12
H60
タイプフェノール樹脂製
F9
D30
C40
SM10×1.5-65L
E15
G(最大)21
J45
P9
K24
N28
Q12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
低い所のクランプに最適です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
R120
B80
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F32
D16
C25
SM10×1.5
E15
G30
J10~30
P32
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R120
B100
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F40
D16
C25
SM10×1.5
E15
G40
J10~30
P40
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R120
B125
L77~97
H100
タイプフェノール樹脂製
F50
D16
C25
SM10×1.5
E15
G55
J10~30
P50
K10~30
N30
Q15
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。
クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個
材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)336
使用圧力(MPa)0.3~0.7
クランプ径(Φmm)16~20(推奨)
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)
材質(ピストン)SUS303
保持力(N)77
1個
¥14,553
税込¥16,008
4日以内出荷
関連キーワード