「グリップ 20mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
握りやすい丸アーム
仕様-
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法F(Φmm)-
材質(インサート)黄銅
色(グリップ)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)86
寸法F(mm)48
寸法D(mm)7
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)20
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法F(mm)-
材質(グリップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
色(握り)ブラック
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
質量(g)14
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法H(mm)26
寸法d(mm)-
寸法D(mm)20
材質(グリップ)フェノール樹脂光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)-
取付部めねじ
寸法Lf(mm)15
寸法MM8×1.25
材質(メネジ)黄銅
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)S45C
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー
形状ノブ付形
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)2.3
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)3
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)3
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)2.8
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)71
寸法L1(mm)35
寸法A(mm)3
寸法S(mm)12
寸法D(mm)20
寸法B(mm)6
寸法W(mm)30
寸法M(mm)M20×2.5
寸法R(mm)50
H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:20~60
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ