タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
色(本体)ブラック
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)つや消しシルバー
トラスコ品番105-6018
形状スティック形
材質(本体)ポリアミド
種類グリップレバー
使用温度範囲(℃)-20~90
グリップ径(Φmm)32
レバー長さ(mm)100
取付部おねじ
ねじ径MM10×1.5
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
色(握り)ブラック
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)フェノール樹脂
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
色つや消しシグナルブルー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUS303
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
金属検出機対応樹脂製グリップ
色つや消しグリーンブル
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUS303
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
使用温度範囲(℃)-60~190
材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)
許容荷重(N)1000
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)S45C
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー
形状ノブ付形
RD8ラウンドアルミハンドル(シリコングリップ)とセットでご使用いただけます。
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)47.4
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
寸法B(mm)3.6
寸法W(mm)19
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)30
H(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~15
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)ポリアミド
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)47.4
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)2.3
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
寸法B(mm)3.6
寸法W(mm)19
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)30
H(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~15
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)47.4
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
寸法B(mm)3.6
寸法W(mm)19
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)30
H(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~15
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)47.4
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
寸法B(mm)3.6
寸法W(mm)19
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)30
H(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~15
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)47.4
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)8
寸法D(mm)12
寸法B(mm)3.6
寸法W(mm)19
寸法M(mm)M12×1.75
寸法R(mm)30
H(mm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~15
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ