レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
¥569
税込¥626
翌日出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
【技術データ】
抗菌効果
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌 ATCC25922
・黄色ブドウ球菌 ATCC25923
・肺炎桿菌 ATCC13883
・緑膿菌 ATCC 27853
・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。
六角穴付きボルトによる取付ができます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個
材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)
材質(Oリング)NBR
材質(キー)ポリアミドつや消しブラック
材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
直径300~600mmの側面に取付けが可能です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
キャップの色が指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法H(Φmm)13.5
寸法F(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状L型
種類クランプレバー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
関連キーワード