材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ハンドル操作角度(°)175
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
仕様【文字盤】レベル版
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-20~100
使用圧力(MPa)max.7(静止状態)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(本体)SCM440
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420J2
耐熱温度(℃)90
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(コイルバネ)SUS301
材質(本体)SPCC
質量(g)315
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
最高高さ(mm)127
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SPCC
最大長(mm)178.5
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
クランプアーム移動角度(°)90
ハンドル操作角度(°)70
締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
質量(g)40
シリーズST-HTC601
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)0.5
材質(本体)SCM440
寸法D(Φmm)4
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。
ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。
ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS
材質【止め輪】SUS304
材質(本体)SUS303
質量(g)71
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(ボール)SUS440C焼入焼戻
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
材質(ボルト)SUM24L
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
表面処理(ボルト)銅メッキ
硬度(パッド)ショアA70
色(パッド)ブラック
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
横型:レバーを倒して、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)250
シリーズST-H2452
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:1、F2:2.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。
SSR-RMEロボットマスターと組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。
ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。
軽量コンパクトで、手動操作も容易です。
独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。
空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。
電気インターフェースを標準装備しておりツール交換の際、自動的に電気接続可能です。
ツールホルダー用M8コネクタを用意(別売)
【SMARTSHIFTロボットシステム】
SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。
ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。
電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。
主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
材質【本体・ボタン】アルミニウム/アルマイト表面処理、【コネクタハウジング】ABS樹脂
質量(g)310
使用温度範囲(℃)5~40
許容トルク(N・m)80
定格電流(A)1
精度(mm)0.05(位置再現)
供給空気圧力(MPa)0~0.7
材質(パッキン)ゴム
材質(ピン)SUS303
許容モーメント(N・m)75
可搬質量(kg)50
エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
質量(g)62
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
クランプ力(N)30
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。
クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個
材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)336
使用圧力(MPa)0.3~0.7
クランプ径(Φmm)16~20(推奨)
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)
材質(ピストン)SUS303
保持力(N)77
1個
¥14,553
税込¥16,008
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)300
寸法L(mm)100
シリーズST-VTC207
寸法L1(mm)57.5
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SUS304L/電解研磨
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:1、F2:1.7
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)ST-HTC607LH:SPCC/亜鉛メッキ・ST-HTC630LH:SPHD/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SPCC(ST-VTC210TU:SPHD)/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
材質(本体)SPCC
質量(g)300
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SPCC
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8700-85
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ
質量(g)1000
シリーズST-VTC6561
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)160
寸法L(mm)75.2
シリーズST-VTC202
寸法L1(mm)45.8
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:0.62、F2:1
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)380
シリーズST-HTC609
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SPCC/黒色粉体塗装
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)105
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ピストン)SUS303
クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
立型:レバーを立てて、下方にクランプ
フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨
質量(g)90
シリーズST-VTC201
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5
材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)200
寸法L(mm)104.5
寸法H(mm)72
シリーズST-HTC1825
寸法d(mm)5.5
寸法L1(mm)46
寸法S(mm)25
寸法D(mm)9
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)45
寸法T(mm)5
寸法W(mm)40
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)20
寸法L4(mm)40
寸法H1(mm)18
寸法P1(mm)28
寸法W1(mm)6
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
寸法L5(mm)6
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
寸法MM5
締圧力(kN)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード