RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 規格に準拠した小型ノブです。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ低頭ノブ
材質(本体)SUS303
材質(ノブ)SCS313(SUS304相当)
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978
アズワン品番64-8654-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979
アズワン品番64-8654-52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パネル固定用として最適です。
外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
トラスコ品番104-9887
材質ノブ:スチール、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)20
ねじ寸法M8×1.25
外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)18
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。パネル固定用として最適です。
トラスコ品番805-9438
材質SUS303
ねじ径M3×0.5
ねじ長さ(mm)10
外径(Φmm)12
ノブ高さ(mm)7.5
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304
質量(g)130
寸法H(mm)25.5
耐熱温度(℃)180
寸法D3(mm)32
引張強度(N)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)3200
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
材質(本体)SUS303
タイプステンレス
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)SUS303
色(ノブ)-
表面処理(シャフト)-
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
材質(本体)SUS303
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
タイプ六角穴仕様
材質(ノブ)-
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
関連キーワード