一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。
付属品ハンドル1個・T型レンチ1個・マイナスドライバー1個・ホイストリング1個
質量(kg)103
材質(本体)A7075/硬質アルマイト表面処理(ブラック)
寸法H(mm)542
寸法D(mm)334
寸法C(mm)7
寸法T(mm)3
寸法W(mm)300
寸法P(mm)80
寸法H1(mm)500
取付穴数4
寸法H2(mm)160
寸法W1(mm)200
寸法W2(mm)50
寸法H3(mm)140
寸法H4(mm)20(ストローク)
材質(ベース)A6061/ブラック
材質(ジョー)A7075/ナチュラル
寸法W3(mm)148
寸法H5(mm)7
寸法W4(mm)198
寸法H6(mm)35
寸法MM16
寸法H7(mm)10.5
材質(カバープレート)スチール/焼入焼戻/研磨仕上/四酸化鉄皮膜
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
7日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
29日以内出荷
1個
¥539,800
税込¥593,780
29日以内出荷
1個
¥269,800
税込¥296,780
29日以内出荷
1個
¥519,800
税込¥571,780
29日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥369,800
税込¥406,780
29日以内出荷
1個
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥72,980
税込¥80,278
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥94,980
税込¥104,478
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥41,980
税込¥46,178
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥54,980
税込¥60,478
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥79,980
税込¥87,978
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥52,980
税込¥58,278
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥39,980
税込¥43,978
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥17,980
税込¥19,778
29日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
1個
¥88,980
税込¥97,878
29日以内出荷
・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
高さ調整範囲(mm)(175から)200にする
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・固定ブロックとワークサポートプレートの追加でワークを最適高さにセット。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
高さ調整範囲(mm)(175から)225にする
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16.5
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅18
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)23
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)100
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13.5
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅18
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)23
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)100
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)22.5
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅14
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)42
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)175
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅14
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)23
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)100
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)23
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅18
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)42
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)175
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.5
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅18
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)42
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)175
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅14
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)23
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)100
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19
タイプフェノール樹脂製
クランプ幅(mm)max.~min.:22~236
T溝幅14
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)42
許容締付トルク(N・m)120
ワーク高さ(mm)175
1個
¥539,800
税込¥593,780
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24
L37.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L15
L23.9
D39.3
D1(h6)25
MM16×2
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ