シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜
RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)-
幅(Φmm)-
シャフト長さ(mm)-
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚
質量(g)100
シャフト径(Φmm)30
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。
材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
色プレート:つや消しシルバー
種類丸形
材質(プレート)アルミニウム(A1080P)
色(本体)つや消しブラック
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
材質(本体)SPCC
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
材質(本体)SPCC
質量(g)380
寸法D(Φmm)11
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)6.7
材質(ベース)SCM440
材質(ボルト)SUM41
材質(ナット)SUM41
アズワン品番64-8698-70
材質(シャフト)S45C
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
寸法MM8
締圧力(kN)3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(グリップ)ポリアミド
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
表面処理(シャフト)硬質クロムメッキ・梨地仕上げ
色(シャフト)つや消しシルバー
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー
形状ノブ付形
トラスコ品番105-6018
形状スティック形
材質(本体)ポリアミド
種類グリップレバー
使用温度範囲(℃)-20~90
グリップ径(Φmm)32
レバー長さ(mm)100
取付部おねじ
ねじ径MM10×1.5
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)25
取付穴径(mm)M10
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
材質(クサビ)ステンレス鋼
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)0.4~0.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(シャフト)S45C
材質(ピストン)アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)S45C
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L32
H18.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
L127
D60
d126.2
P35
寸法P1(mm)42
寸法M1(mm)M4
MM4×0.7深さ8
適合シャフト径(Φmm)25
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ
材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)
材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d5.5
L50
H40
質量(g)265
タイプフェノール樹脂製
D35
寸法H(mm)3(0/+0.2)12
H221.5
H126
P40
H46
寸法W(mm)(0/+0.05)25
対象鋼材H:12(-0.43/0)、W:25(-0.52/0)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-20~60
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
フランジ取付けベース
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
質量(g)200
寸法L(mm)104.5
寸法H(mm)72
シリーズST-HTC1825
寸法d(mm)5.5
寸法L1(mm)46
寸法S(mm)25
寸法D(mm)9
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
寸法L2(mm)45
寸法T(mm)5
寸法W(mm)40
寸法P(mm)28
寸法L3(mm)20
寸法L4(mm)40
寸法H1(mm)18
寸法P1(mm)28
寸法W1(mm)6
材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装
寸法L5(mm)6
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
寸法MM5
締圧力(kN)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
横押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
寸法E(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
リーチクランプの横押しタイプです。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。
幅(mm)-
高さ(mm)-
取付ねじ-
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24
H18.5
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L120
D52
d117.7
P28
寸法P1(mm)38
寸法M1(mm)M3
MM3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L20
H18.5
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
L116
D48
d114.7
P22
寸法P1(mm)36
寸法M1(mm)M3
MM2×0.4深さ4
適合シャフト径(Φmm)25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー
形状その他
材質(本体)S45C
材質カムレバー:亜鉛ダイカスト
表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)SCM440
ロック機構スパイラルカムカム角度4°
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード