セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)-
幅(Φmm)-
シャフト長さ(mm)-
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。
ボルトで簡単に取り付けできます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.5~0.7
材質(カバー)SUS304
材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)40
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)15
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)45
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)33.5
H(mm)40
適合シャフト径(Φmm)h11:20
保持トルク(N・m)0.9
スライド荷重(N)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)40
寸法d(mm)16
寸法L1(mm)15
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)45
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)33.5
H(mm)40
適合シャフト径(Φmm)h11:16
保持トルク(N・m)0.7
スライド荷重(N)80
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)530
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1
材質(クランプシャフト)S45C
材質(シャフト)SK95
材質(本体)アルミ合金(A5052)
熱処理(シャフト)焼入焼戻
表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)アルマイト表面処理
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
2018年トラスコ掲載ページ2 0374
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:20
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-B
L21.5
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
H314
H244
D236
H166
寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16
D350
寸法D1(mm)(h9)20
寸法Dp(mm)30
MM3×0.5 深さ6
クランプ力(N)2000
保持力(N)5000
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16
W51
H69
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L112.5
P17
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)26
寸法M1(mm)M5
適合シャフト径(Φmm)h7:16
保持トルク(N・m)6
スライド荷重(N)500
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
グリップはELESA OG型を使用しています。
グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド
グリップはELESA PG型を使用しています。
グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー
形状スティック形
取付部おねじ
材質(本体)フェノール樹脂
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(引込みシャフト)SCM415
材質(カムシャフト)SCM435
表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入
熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440
材質(ボルト)SCM435
材質(口金)S45C
材質(本体)S45C
熱処理(ボルト)焼入焼戻
熱処理(口金)焼入焼戻
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
小さなボディで高い保持力。
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)
使用圧力(MPa)0.4~0.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(シャフト)S45C
材質(ピストン)アルミ合金(A5056)
材質(クランプロッド)S45C
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ
表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10
T24
B29
L2
H10
タイプフェノール樹脂製
F35
D10
C12
S4
E25
G16
J18
PM10×1.5
K(-0.1/-0.3)12
NM6
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ
材質【ボルト・ナット】SUM41
材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ
材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロック機構なし
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24
H16
質量(g)86
タイプフェノール樹脂製
L120
D50
d117.7
P28
寸法P1(mm)36
寸法M1(mm)M3
MM3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)S45C
材質(カムレバー)SM440
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
熱処理(レバー)焼入焼戻
熱処理(シャフト)焼入焼戻
シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
L80
H26
タイプフェノール樹脂製
F8
D57
C45
E28
G68.5
J53
PM6×1(下穴5.2)
寸法B(mm)(-0.04-0.08)20
K8
N14
M28
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向右
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
L80
H26
タイプフェノール樹脂製
F8
D57
C45
E28
G68.5
J53
PM6×1(下穴5.2)
寸法B(mm)(-0.04-0.08)20
K8
N14
M28
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向右
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
L80
H26
タイプフェノール樹脂製
F8
D57
C45
E28
G68.5
J53
PM6×1(下穴5.2)
寸法B(mm)(-0.04-0.08)20
K8
N14
M28
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向左
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
L80
H26
タイプフェノール樹脂製
F8
D57
C45
E28
G68.5
J53
PM6×1(下穴5.2)
寸法B(mm)(-0.04-0.08)20
K8
N14
M28
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
操作方向左
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
リーチクランプの横押しタイプです。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。
幅(mm)-
高さ(mm)-
取付ねじ-
リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L24
H18.5
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L120
D52
d117.7
P28
寸法P1(mm)38
寸法M1(mm)M3
MM3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード