頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。
2018年トラスコ掲載ページ2 0366
仕様イマオ クランプピン
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
材質(本体)SUS303
タイプステンレス
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
材質(シャフト)SUS303
色(ノブ)-
表面処理(シャフト)-
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303
材質(ピン)SUS304
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)14
寸法d4(mm)2.3
寸法Dp(mm)21
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D25
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5
H14.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14
寸法d1(mm)取付:26
寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M2
寸法Dp(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:10超え
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
・ノブやボディの飛び出しがないフラットタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するケース:QCFC0639-B-SUS
質量(g)46
タイプフェノール樹脂製
クランプ力(N)30
保持力(N)30
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
・ピンに押し込むだけのワンウェイタイプ・4個のボールがクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
適合クランプピン:QCPC0625-M4-SUS
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。
材質(本体)SUS303
材質(シャフト)S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0369
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
・フラットクランパー用ケース。・ノブやボディの飛び出しがないフラットなタイプ。・干渉が無く、限られたスペースへの取付けや省スペース化に有効です。
適合するフラットクランパー:QCFC0639-SUS
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)-
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製、埋込用
D32
寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8
H15.5
寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20
寸法d1(mm)取付:33
寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)
寸法M1(mm)M3
寸法Dp(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベース厚さ:12超え
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。
材質(ナット)ステンレススチール
タイプ薄板用
RoHS指令適合製品です。
用途マグインキャッチャー用クランプピン。
仕様2mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6136
質量(g)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)95
タイプ金属製ノブ
材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)亜鉛ダイカスト
材質(シャフト)ステンレス鋼
材質(板バネ)C5191P
2018年トラスコ掲載ページ2 0372
材質(クサビ)ステンレス鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ