58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B89 質量(g)240 タイプフェノール樹脂製 F30 D13 C16 E60 GM16×2 許容荷重(N)28200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08030
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M8×1.25 寸法D(mm)5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)30 寸法C(mm)13 寸法G(mm)M6×1 深さ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12048
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M12×1.75 寸法D(mm)7 寸法E(mm)22 寸法B(mm)48 寸法C(mm)22 寸法G(mm)M10×1.5 深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12070
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)570 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM12×1.75 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16150
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100 質量(g)2110 タイプフェノール樹脂製 F36 D50 C30 E46 GM16×2 許容荷重(N)44900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12150
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100 質量(g)2100 タイプフェノール樹脂製 F36 D50 C30 E46 GM12×1.75 許容荷重(N)44900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12100
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)1350 タイプフェノール樹脂製 F36 D50 C30 E46 GM12×1.75 許容荷重(N)44900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12040
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM12×1.75 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12050
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20 質量(g)420 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM12×1.75 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F19 D8 C10 E40 GM10×1.5 許容荷重(N)10400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B135 質量(g)400 タイプフェノール樹脂製 F36 D15 C40 E80 GM20×2.5 許容荷重(N)44100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B45 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C8 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50320
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大540 B22 質量(g)5100 タイプフェノール樹脂製 C25 許容荷重(kN)25 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50140
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大200 B18 質量(g)2200 タイプフェノール樹脂製 C17 許容荷重(kN)60 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 HM16×2 深さ16 質量(g)900 タイプフェノール樹脂製 F30 D35 C29.5 E30 GM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M16×2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)27 寸法B(mm)40 寸法C(mm)27 寸法G(mm)M12×1.75 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)12 寸法E(mm)30 寸法B(mm)70 寸法C(mm)30 寸法G(mm)M16×2 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)12 寸法E(mm)30 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法G(mm)M16×2 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16040
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM16×2 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B53 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C16 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B68 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F19 D8 C20 E40 GM10×1.5 許容荷重(N)10400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B105 質量(g)265 タイプフェノール樹脂製 F30 D13 C32 E60 GM16×2 許容荷重(N)28200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
R12 TM12×1.75 深さ18 B60 L28 H60 タイプフェノール樹脂製 F24 D60 C47 S35.5 E6 G38 J40 P9 K15 N50 M32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B43 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F13 D6 C12 E25 GM6×1 許容荷重(N)3600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
R9 TM10×1.5 深さ15 B50 L23 H50 タイプフェノール樹脂製 F20 D50 C39 S28 E5 G32 J30 P6.5 K10 N40 M25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10034
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12033
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M12×1.75 寸法D(mm)7 寸法E(mm)22 寸法B(mm)33 寸法C(mm)22 寸法G(mm)M10×1.5 深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16070
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)580 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM16×2 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-20001
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B115 質量(g)350 タイプフェノール樹脂製 F36 D15 C20 E80 GM20×2.5 許容荷重(N)44100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-12002
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F24 D10 C24 E50 GM12×1.75 許容荷重(N)15100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50100
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大140 B18 質量(g)1750 タイプフェノール樹脂製 C17 許容荷重(kN)60 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50200
エコ商品
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大320 B22 質量(g)3400 タイプフェノール樹脂製 C22 許容荷重(kN)40 スクリューTr 30×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションBJ332 ジャッキボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質S45C
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)1360 タイプフェノール樹脂製 F36 D50 C30 E46 GM16×2 許容荷重(N)44900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
R8 TM8×1.25 深さ12 B40 L18 H40 タイプフェノール樹脂製 F16 D40 C31 S23.5 E4 G25 J25 P5.5 K10 N32 M22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M8×1.25 寸法D(mm)5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)20 寸法C(mm)13 寸法G(mm)M6×1 深さ6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16050
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20 質量(g)430 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM16×2 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷