21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー)SCM435 材質(口金)SNCM439 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 硬度(口金)HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金)ブルー 材質(口金)A7075 材質(セルフカットワッシャー)S45C 表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個 色(口金)シルバー 材質(口金)A7075
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)SKD61 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC47~53 硬度(口金)HRC47~53
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スライド機構をユニット化。 選定設計製作の手間が省けます。 ネジ機構部はアルミフレームとダストカバーにより保護されています。 小型ボディで狭い箇所にも設置可能! ストローク50mm:手のひらサイズの超極小!より狭い場所にも設置ができます。 ストローク100mm:従来品よりも短く、軽量!同じストロークの従来品よりも本体はより短く、より軽くなりました。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜 寸法L(mm)12 寸法d(mm)6(h8) 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)10(H7) 寸法C(mm)4 寸法D1(mm)6(+0.018/+0.005) 寸法L2(mm)3 寸法P(mm)6 寸法Lf(mm)21.5 寸法MM3×0.5
1個
1,535 税込1,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。
RR9.5 寸法(mm)【H2D】max.時:2.6、min.時:8 H9 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 L19.4 H12.5 寸法D(mm)max.:24 許容締付トルク(N・m)3.2 クランプ力(N)2000 適合ボルトM4×12L
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
エコ商品
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45 硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52 材質(シリンダー)S17C 材質(ドライブスクリュー)SCM435 材質(本体)SUM24L 表面処理(シリンダー)PTFEコーティング 表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
21,825 税込24,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドクランプ
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440 材質(ボルト)SCM435 材質(口金)S45C 材質(本体)S45C 熱処理(ボルト)焼入焼戻 熱処理(口金)焼入焼戻 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(クサビ)SCM440 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ)S45C 表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30 H12 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 L145 寸法d(mm)(F8)10 H134 MM4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40 H16 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 L155 寸法d(mm)(F8)16 H147 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

イマオコーポレーションCP120 外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプ
エコ商品
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 ※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。 【エアアシストクランプ】 エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ エア制御でクランプアンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P14 付属品Oリング2個 材質(本体)AC7A/アルマイト処理 質量(g)850 寸法L(mm)135 寸法H(mm)54 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)30 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法S(mm)3 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)12 寸法W(mm)65 寸法P(mm)53 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)32 寸法d1(mm)18 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)33 寸法P1(mm)84 寸法P2(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)15 材質(アーム)SCM415/浸炭焼入/無電解ニッケルメッキ 寸法L5(mm)6 クランプ力(N)320 寸法MM6×1
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

高いクランプ力 ・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 ・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴 ・着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。 【エアアシストクランプ】 ・エアアシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。 ・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。 ・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。 自動化で、さらに効率アップ ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。 ・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。 ・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。 コンパクトにユニット化 ・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。 ・エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
仕様【付属Oリング】P4 質量(kg)1.3 材質(本体)S45C/高周波焼入(ワーク受け面)/四三酸化鉄皮膜/研磨仕上 寸法H(mm)40(±0.01) 寸法d(mm)8(F7) 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法D(mm)75 寸法D1(mm)50(g6) 寸法D2(mm)40 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)26 寸法H4(mm)15 寸法Dp(mm)63 寸法H5(mm)6 材質(ピストン)SCM440/イソナイト処理 クランプ力(kN)1 寸法MM5×0.8
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷