・RoHS指令適合製品です。
B229
質量(g)1410
タイプフェノール樹脂製
F50
D35
C30
EM20×2.5
G29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B129
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F79
D35
C30
EM20×2.5
G29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B109
質量(g)550
タイプフェノール樹脂製
F59
D35
C30
EM20×2.5
G29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B189
質量(g)1110
タイプフェノール樹脂製
F50
D35
C30
EM20×2.5
G29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B279
質量(g)1790
タイプフェノール樹脂製
F50
D35
C30
EM20×2.5
G29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B154
質量(g)850
タイプフェノール樹脂製
F50
D35
C30
EM20×2.5
G29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A100
B130
質量(g)580
タイプBJ610
F30
DM20×2.5
C30
E40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B105
質量(g)430
タイプBJ610
F30
DM20×2.5
C30
E40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B80
質量(g)290
タイプBJ610
F30
DM20×2.5
C30
E30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)1080
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)1079
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード