材質(本体)SUS303
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80
質量(g)480
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B93
質量(g)250
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B68
質量(g)165
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190
質量(g)1570
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95
質量(g)640
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110
質量(g)780
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130
質量(g)980
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155
質量(g)1230
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55
寸法L(mm)32
寸法L1(mm)19
・RoHS指令適合製品です。
B179
質量(g)540
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B99
質量(g)255
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B69
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B84
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B144
質量(g)415
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B119
質量(g)325
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A32
B50
質量(g)95
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230
質量(g)1970
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B68
質量(g)165
タイプBJ610-SUS
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A32
B50
質量(g)95
タイプBJ610-SUS
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)2.05
H50
タイプフェノール樹脂製
L250
t10
H224
H112
P34
W152
W265
MM12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B93
質量(g)250
タイプBJ610-SUS
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード